メス隔壁ストレート

(7件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) チューブ外径(Φmm)16 注文コード07103303 品番PMF16-03
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はチューブ外径・内容量など45種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

寸法B(mm)38.3 寸法C(mm)24.8 寸法M(mm)M27X1.5 対辺H1(mm)32 対辺H2(mm)29 形状メス隔壁ストレート チューブ外径(Φmm)16 使用流体空気、水(条件あり) 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類Rc 接続ねじRc3/8 用途ねじとチューブの接続 トラスコ品番809-5666 材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、シールゴム:NBR 接続口径Rc3/8 質量(g)110 寸法L(mm)14 六角対辺(mm)32×29 使用温度範囲0〜60(凍結なきこと) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)14.2 寸法A1(mm)10.5 寸法A2(mm)14.4 適合チューブ外径D(Φmm)16 寸法K1(mm)9 寸法K2(mm)8.5 寸法P(Φmm)20.8 使用真空圧力(kPa)-100
注意
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
この動画は、1人が参考にしています。
ピスコ継手の操作性(音声あり)
この動画は、1人が参考にしています。
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-02
用途:
測定器の部品として使用
合同会社ユニコーンアルファ 様 (製造業)

ピスコの製品はしっかりしていて安心感があり何度も使用しています。ただこれを取り付けるセンサー側のネジ山に手作業でシールを巻く作業が大変で時間もかかるのでこのPMF6-02側にシール材を塗布して頂けると助かりますが。

対象商品:
09148343
2021-05-03
用途:
測定機に使用

リピート商品です。使い勝手など良いので耐久性も良くこれからも使って行きたいと思います。あくまでも個人的な感想なので参考程度にして下さい。

対象商品:
09148316
2017-07-09
用途:
114
製造業

114-----ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

対象商品:
09148334
2015-02-23
用途:
エアチューブの容器への接続

ねじ山中間にやや引っかかる部分があり、
締め付けにくい部分でしたのでやや苦労しましたが
使用には全く問題ありません。

隔壁の為しっかりと取り付けることが出来
満足しています。
容器へのチューブ接続が非常に楽になりました。

対象商品:
09148325
2014-09-16
用途:
板をへだてての、チューブ配管

板をてだててのチューブ配管には、隔壁ユニオンも使いますが、今回は90度曲げる必要があったので、この部品とユニオンエルボと組み合わせて使用しました。

対象商品:
09148316
2014-02-19
用途:
炭酸ガスのライン
コーラルインターナショナル株式会社 様

ピスコの継手は他メーカーに比べ頑丈で信用がおけます。

対象商品:
09148334
2013-03-04
用途:
秘密

いいよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする