PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
ミニタイプ ティー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
形状
チーズ
注文コード
07103522
品番
PB180-M5M
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
形状・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
形状
チーズ
材質
金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR
質量(g)
3.2
トラスコ品番
809-5333
商品説明動画
ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の操作性(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
参考になった