KTC
KTCの 防錆・潤滑・クリーナー
KTCの 油用注入器
グリースガン
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07109173
品番
G-100
参考基準価格(税別)
¥4,520
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
付属品
ノズル:G-190NC
トラスコ品番
373-4374
容量(mL)
100
質量(g)
600
寸法L(mm)
238
寸法l(mm)
175
排出容量(mL)
0.75/回
排出圧力(MPa)
25
チューブ径(Φmm)
38
危険物の類別
非危険物