KTC
KTCの 防錆・潤滑・クリーナー
KTCの 油用注入器
グリースガン
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07109191
品番
G-300
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
付属品
ノズル:G-190NC
トラスコ品番
373-4439
容量(mL)
300
質量(g)
930
寸法L(mm)
320
寸法l(mm)
235
排出容量(mL)
1.23/回
排出圧力(MPa)
25
チューブ径(Φmm)
48
危険物の類別
非危険物