KTC
KTCの 防錆・潤滑・クリーナー
KTCの 油用注入器
グリースガン
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07109207
品番
G-500
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
付属品
ノズル:G-190NC
トラスコ品番
373-4463
容量(mL)
500
質量(g)
1200
寸法L(mm)
340
寸法l(mm)
265
排出容量(mL)
1/回
排出圧力(MPa)
25
チューブ径(Φmm)
62
危険物の類別
非危険物