KTC
KTCの 防錆・潤滑・クリーナー
KTCの 油用注入器
グリースガン
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07109216
品番
G-80
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
付属品
ノズル:G-120NS
トラスコ品番
373-4471
容量(mL)
80
質量(g)
500
寸法L(mm)
214
寸法l(mm)
145
排出容量(mL)
0.75/回
排出圧力(MPa)
25
チューブ径(Φmm)
32
危険物の類別
非危険物