KTC
KTCの 防錆・潤滑・クリーナー
KTCの 油用注入器
グリースガン用ノズル
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
180
注文コード
07109234
品番
G-180NS
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
奥深いところへの注入に適しています。
質量(g)
50
寸法L(mm)
180
仕様
ストレートノズル
トラスコ品番
373-4391
危険物の類別
非危険物