KTC
KTCの 防錆・潤滑・クリーナー
KTCの 油用注入器
グリースガン用ノズル
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
337
注文コード
07109261
品番
G-330NH
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
自由に曲げられます。
質量(g)
140
寸法L(mm)
337
仕様
ハイドロホースノズル
トラスコ品番
373-4447
危険物の類別
非危険物