NT2-M16  (M16X2) ナットタップ NT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 07110495

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナットタップ NT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 材質高速度工具鋼(HSS) ねじの種類M 注文コード07110495 品番NT2-M16 (M16X2)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,100
この商品は呼び寸法・材質・ねじの種類など112種類から選べます 他の種類を見る
材質高速度工具鋼(HSS) ピッチ(mm)2 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 トラスコ品番837-5647 ねじ径M16 ねじの種類M メーカー商品コードNH2016Q
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07110495 NT2-M16 (M16X2) 02228878 NT M16 ×2 ナットタップ NT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) ナットタップ NT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする