BMPBSA5000BL 半固体モバイルバッテリー 5000mAh 20W ブルー BUFFALO(バッファロー) 07111296

BMPBSA5000BL 半固体モバイルバッテリー 5000mAh 20W ブルー BUFFALO(バッファロー) 07111296
BMPBSA5000BL 半固体モバイルバッテリー 5000mAh 20W ブルー BUFFALO(バッファロー) 07111296
BMPBSA5000BL 半固体モバイルバッテリー 5000mAh 20W ブルー BUFFALO(バッファロー) 07111296
BMPBSA5000BL 半固体モバイルバッテリー 5000mAh 20W ブルー BUFFALO(バッファロー) 07111296
BMPBSA5000BL 半固体モバイルバッテリー 5000mAh 20W ブルー BUFFALO(バッファロー) 07111296
BMPBSA5000BL 半固体モバイルバッテリー 5000mAh 20W ブルー BUFFALO(バッファロー) 07111296
BMPBSA5000BL 半固体モバイルバッテリー 5000mAh 20W ブルー BUFFALO(バッファロー) 07111296
BMPBSA5000BL 半固体モバイルバッテリー 5000mAh 20W ブルー BUFFALO(バッファロー) 07111296
BMPBSA5000BL 半固体モバイルバッテリー 5000mAh 20W ブルー BUFFALO(バッファロー) 07111296

半固体モバイルバッテリー 5000mAh 20W ブルーBMPBSA5000BL

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
07111296
品番
BMPBSA5000BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

・発火・爆発リスクを構造から軽減する「半固体バッテリー(ゲル状電解質)」を採用。・国内第三者機関で過酷な試験を実施。人体やペットに影響を与えない安全性を確認済み。・多重の保護回路(過電圧/過電流/温度検知)搭載。安心の動作温度設計。・厚さ9.2mm・重さ122gの薄型・軽量ボディ。・使う人のスタイルに合わせて選べる4色のカラーバリエーション。・高耐久ナイロンUSBケーブル(23cm)一体型。ケーブル付け根はネックガードで保護。・Type-Cポート追加搭載で2ポート同時充電(
同時充電時は合計最大15W)、パススルー充電に対応。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする