LS-HT-150-M10X1.25-2 ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 07114424

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングハンドタップ LS-HT

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07114424 品番LS-HT-150-M10X1.25-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,670
この商品は呼び・呼び寸法・食付など852種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)1.25 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 トラスコ品番837-5636 材質高速度工具鋼(HSS) ねじ径M10 全長L(mm)150 ねじの種類M メーカー商品コードTNMQ010N515
商品豆知識

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07114424 LS-HT-150-M10X1.25-2 02260518 LS-HT L150 P2 M10X1.25 5P ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 3,898 税込4,288 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07114433
2023-05-18
用途:
めねじの切り直し

車のエンジンサブフレームボルトのめねじ側がカジってしまい
ボルトが入らなくなったので、切り直し(ネジさらえ)のために購入
サブフレームの厚さ分、長さが必要だったのでロングタイプにしました
問題なく使用できてよかったです
少々値段は高いですが

対象商品:
37051743
2021-07-08
用途:
ネジ舐め
運輸・通信業

ホームセンターに無いサイズなので購入できて大変満足。

対象商品:
37052136
2015-05-29
用途:
タッピング

プーリーのボスにネジ穴をあけるのに、ショートタイプではハンドルが当たってしまい、あわてて探しました。当日発送がこれほどありがたかったことはありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする