8110NC FXW5 ラピリ スツール 丸形 張りぐるみ オカムラ(岡村製作所) 高さ420mm幅400mm奥行400mm  8110NC FXW5 07116168

8110NC FXW5 ラピリ スツール 丸形 張りぐるみ オカムラ(岡村製作所) 07116168 8110NC FXW5 ラピリ スツール 丸形 張りぐるみ オカムラ(岡村製作所) 07116168

ラピリ スツール 丸形 張りぐるみ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07116168 品番 8110NC FXW5
参考基準価格(税別)¥40,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様本体/硬質ウレタン/脚端/ナイロン/質量/1.8kg/座素材:インターロック /収納:不可 その他丸形 幅(mm)400 座カラー:ダークグリーン 高さ(mm)420 奥行(mm)400 キャスター 背幅(mm)420 材質(テーブル) 材質(肘掛)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,220 / 税込 ¥1,342
北海道地方数量1につき ¥1,220 / 税込 ¥1,342
沖縄地方数量1につき ¥1,220 / 税込 ¥1,342

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする