※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチール用ロールタップ N+RZ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ径M3 注文コード07116743 品番NRZP-G6-M3X0.5-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,590
この商品は呼び寸法・ねじ径・内容量など196種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類M ねじ径M3 ピッチ(mm)0.5 材質高速度工具鋼(HSS) 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 トラスコ品番837-5122 等級G6 メーカー商品コードNRZP63.0GB
注意
※シャンク長lsは参考値です。
※タップ精度はめねじ精度を保障するものではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07116743 NRZP-G6-M3X0.5-B 02258192 N+RZ M3 × 0.5 B G6 スチール用ロールタップ N+RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) スチール用ロールタップ N+RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 989 税込1,088 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-24
用途:
タップ立てに

ヤマワ製だけあって精度も高く切削タップと違いロールタップなのでキリコも出ないので作業効率が良い。
反面下穴に0.01mm単位の精度が求められるのが難点だがロールタップの仕様上やむを得ないことかと。

対象商品:
34846183
2018-01-12
用途:
メーカー部品の量産加工

商品は指定品ですので品質は問題なく
納期、価格とも満足しています

1人が参考にしています
対象商品:
34846104
2016-06-20
用途:
部品生産

加工消耗品の為、同商品なのに他店より安く購入でき助かっております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする