TR20pro サーマルイメージングカメラ MILESEEY 07119432

TR20pro サーマルイメージングカメラ MILESEEY 07119432
TR20pro サーマルイメージングカメラ MILESEEY 07119432
TR20pro サーマルイメージングカメラ MILESEEY 07119432
TR20pro サーマルイメージングカメラ MILESEEY 07119432
TR20pro サーマルイメージングカメラ MILESEEY 07119432
TR20pro サーマルイメージングカメラ MILESEEY 07119432

サーマルイメージングカメラTR20pro

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07119432
品番
TR20pro
参考基準価格(税別)¥74,800販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
¥73,980

2.8インチのLCD画面で鮮明な640×480(307200ピクセル)解像度、センサーは320×240(76800ピクセル)解像度。
50°×37.2°の超広角視野を持ち検査効率を大幅に向上 ・5つの画像モードと8つのカラーパレットで確認が可能。
IP54保護の高品質素材は1m(3.3フィート)の落下耐性を持ち、過酷な環境下でもデバイスを守ります。
内蔵のリチウム充電式バッテリーは最大8時間の継続使用可能・30000枚の画像を8GB内臓メモリー保存、接続端子Type-C、5000mAhバッテリー使用。

用途
ボイラー点検、電力監視、HVACテストなど、温度変化の継続的な監視が必要な状況でビデオ録画に対応。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする