TR10は様々な用途において正確な温度測定と迅速な異常検知を実現するように設計された高解像度ポータブル赤外線サーマルカメラ。
240×240の超解像度、25Hzのリフレッシュレート、産業メンテナンス、電気検査、建設診断、 HVAC(暖房換気空調)診断などに必要なツール。
高解像度サーマルイメージング: 240 x 240 の赤外線解像度と 25 Hz のリフレッシュ レートを搭載。
正確な温度測定: -20℃~550℃(-4°F~1022°F)の温度範囲を±2℃の精度で測定し、温度感度(NETD)は50mK未満・耐久性に優れた設計と長いバッテリー寿命: 2メートルからの落下試験に耐える設計で、保護のため凹型レンズを備えています。
3000mAhのバッテリーは最大8時間の連続動作をサポート。
Ampファイルストレージ: 8 GB の内蔵ストレージを搭載し、30000 枚以上の画像を保存できます。