OMI強靭鋼用ドリル(ショート) 3D 内部給油

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07123883 品番 OHDS-0030-OH
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。
また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。
剛性があり長寿命なショートタイプです。

ドリル径(Φmm)3.0 溝長(mm)15 全長(mm)52 シャンク径(Φmm)4 トラスコ品番421-2690 材質超硬合金(K10) 質量(g)7 被削材一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 表面処理ODコーティング 加工深さ3D(刃径×3倍)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする