※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬付刃テーパーシャンクドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)10.6 注文コード07126358 品番TD 10.6 G2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,400
この商品は刃先径など204種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)10.6 有効長(mm)70 全長(mm)150 トラスコ品番810-3420 材質G2(ロー付タイプ) シャンク径MT1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする