※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の ドリル
FKD(フクダ精工)の 超硬ドリル
FKD(フクダ精工)の 超硬テーパーシャンクドリル
超硬付刃テーパーシャンクドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
12.7
注文コード
07126525
品番
TD 12.7 G2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,200
この商品は
刃先径
など
204
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
12.7
有効長(mm)
80
全長(mm)
160
トラスコ品番
810-3437
材質
G2(ロー付タイプ)
シャンク径
MT1