※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の ドリル
FKD(フクダ精工)の 超硬ドリル
FKD(フクダ精工)の 超硬テーパーシャンクドリル
超硬付刃テーパーシャンクドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全204種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07126927
品番
TD 17.7 G2
参考基準価格(税別)
¥30,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
17.7
有効長(mm)
100
全長(mm)
200
トラスコ品番
810-3354
材質
G2(ロー付タイプ)
シャンク径
MT2