ミニター
ミニターの ドリル
ミニターの 超硬ドリル
ミニターの 超硬エンドミルシャンク
ミニモ 超硬ドリル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07129282
品番
KA2121
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
2.3
溝長(mm)
10
全長(mm)
38
トラスコ品番
837-3745
材質
超硬
軸径(Φmm)
3.175
質量(g)
6