「中身」だけじゃない。洗車の概念を変えるプレミアムブランド
国内群を抜くノズルの噴射量
1プッシュで圧倒的な量を均一に広げ、洗車スピードを劇的に変えるプロ仕様のノズルを採用。
ガジェットライクな洗練されたデザイン
単なる「容器」の枠を超え、所有欲を満たすアルミマテリアルケースなど、道具としての美しさを追求。
洗車を「作業」から「至高の趣味」へと昇華させる、TAILBACKだけの世界観をお楽しみください。
きめ細やかなフォームが車体をミルフィーユ状に包み込み、油分と汚れを浮かすカーシャンプー。
バケットウォッシュとスノーフォーム対応のハイブリッドタイプ。
中性でありながら、泥・砂・油分を強力に落とす。
潤滑剤を多く含み、コンタクトウォッシュ時の洗車傷の付着率を低減する。
糸を引くレベルまで濃度を高くしたことで、少量での洗浄が可能。
スノーフォームとして使用した場合には、フォームの下(塗装面)の濁った色味を目で確認できるほどの洗浄力を備えている。
プロダクトネームの由来
LAUNDER(ロンダー)とは英語で「洗濯」を意味する。衣類をクリーニングに出すことも同義で、洗濯機は Laundering Machine と言う。
ディテイリング用品の定番とも言えるシャンプーと、プレウォッシュ剤としてのスノーフォーム、どちらにも対応できるハイブリッドタイプであることから、”LAUNDER”と名付けた。