「中身」だけじゃない。洗車の概念を変えるプレミアムブランド
国内群を抜くノズルの噴射量
1プッシュで圧倒的な量を均一に広げ、洗車スピードを劇的に変えるプロ仕様のノズルを採用。
ガジェットライクな洗練されたデザイン
単なる「容器」の枠を超え、所有欲を満たすアルミマテリアルケースなど、道具としての美しさを追求。
洗車を「作業」から「至高の趣味」へと昇華させる、TAILBACKだけの世界観をお楽しみください。
ReFILLS SERIES
[ DROP SHOULDER - PreWash ]
補充用1000ml リフィルシリーズ
容量は通常のボトルの4倍、価格は 2.5 本分。
1枚の皮が捲れるように95%以上の汚れを一気に除去。
日本ではまだ新しいプレウォッシュの工程。それには自由な濃度調整と、直接手を触れる事なくほぼすべての汚れや油分を落とす事ができる優れた洗浄力が必須であるが、それを可能にしたのが ”DROP SHOULDER”である。
濃縮されたアルカリ性の洗浄剤が外装の道路の汚れを分解。コンタクトウォッシュに入る前の工程として、塗装から窓・ホイール・ドア枠に至るまで、車体の95%以上の汚染物質を瞬時に浮かせて取り除く。
虫取りとしての簡単な用途から塗装面の脱脂まで、オールマイティに使う事ができる。
一般的なプレウォッシュクリーナーとは異なり、時間を置く必要は無い。車両のコンディションによっては原液をフォームランスに入れる事で、”LAUNDER”とは異なるより強力なプレウォッシュフォームとしての使用も可能。
原液は糸が引くような高濃度のため、スプレーを使った通常のプレウォッシュとしては20倍希釈がベスト。1000mlの原液に対して最大20~30リットルの洗剤を作る事ができる。