曜日別特売
CMG-1H コマンドフック コードクリップ 3M(スリーエム) 07168996

CMG-1H コマンドフック コードクリップ 3M(スリーエム) 07168996
CMG-1H コマンドフック コードクリップ 3M(スリーエム) 07168996

コマンドフック コードクリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック
注文コード
07168996
品番
CMG-1H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥546

きれいにはがせる両面粘着テープを活かした粘着フックです。
しっかり貼れて、必要なときにはテープの耳を引き伸ばすことにより、被着体を傷めず、またノリ残りなく、きれいにはがすことができます。

セット内容
コードクリップ(ミニ) 8コ
コマンドタブ(SS) 12枚
用途
電話線、アースコードなどの細かいコードの配線固定に。
材質
(タブ)ポリエチレン基材、ゴム系粘着剤 (フック本体)ポリプロピレン樹脂
寸法(縦×横×奥行)(mm)
16×15×22
対応径(Φmm)
5以内
仕様
屋内用
トラスコ品番
542-3139
使用温度範囲(℃)
-20~40 (接着時は10以上)
耐荷重(kg)
1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07168996CMG-1H31439504CMG-S-CLCMG-1H 3M スリーエム コマンドフック コードクリップ ケーブルクリップ 3M(スリーエム) 314395043M スリーエム コマンドフック コードクリップ ケーブルクリップ3M(スリーエム)1パック(4個)
¥339
税込¥373
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする