5×5×32 マシンキー 両角キー (寸法カット品) 大阪魂 07170606

※寸法図

5×5×32 マシンキー 両角キー (寸法カット品) 大阪魂 07170606
5×5×32 マシンキー 両角キー (寸法カット品) 大阪魂 07170606

マシンキー 両角キー (寸法カット品)

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法b(mm)5(-0.03~0)
寸法L(mm)32
寸法h(mm)5(-0.03~0)
内容量1本注文コード07170606品番5×5×32
販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109
形状両角キー寸法b(mm)5(-0.03~0)寸法L(mm)32材質S45C規格新JIS規格寸法h(mm)5(-0.03~0)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07170825
2023-02-08
用途: 減速ギヤ組
建設業・工事業

商品自体は問題なく使用できますが、同じ商品のサイズ違いも注文したのですが発送業者も商品到着も違い、無駄に梱包材や輸送費を使用しているようで申し訳ない気持ちになります。

対象商品 : 07171342
2018-12-11
用途: スプロケット軸キーの交換

スプロケットを交換したため、適合するキーとして購入しました。問題なく使用できました。

対象商品 : 07170606
2018-07-12
用途: 農機具のメンテナンス等
建設業・工事業

整備時に無くしてしまったので似たような寸法の物を探していたらモノタロウさんで見つかったので購入しました。同一寸法ではなかったがちゃんと機能しました。

対象商品 : 07170581
2016-04-27
用途: モーターにプーリーを取付け時
有限会社一楽サービス業

キーの厚さがあり、取付け時削る作業が必要でした,厚さに種類があると便利です

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする