※寸法図

6×6×25 マシンキー 片丸キー (ステンレス) 大阪魂 07174973 6×6×25 マシンキー 片丸キー (ステンレス) 大阪魂 07174973

マシンキー 片丸キー (ステンレス)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07174973 品番 6×6×25
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
形状片丸キー 寸法b(mm)6(-0.03〜0) 寸法L(mm)25 寸法h(mm)6(-0.03〜0) 材質SUS304 規格新JIS規格

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:638

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07175156
2017-06-23
用途:
機械組み込み時

今まで何度か使用してますが、何も問題ないです。
価格も安くて助かります。

対象商品:
07174903
2011-12-29
用途:
ポンプ軸用

特に問題無し

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする