※寸法図
大阪魂
大阪魂の 伝導部品
大阪魂の マシンキー・キー材
マシンキー 片丸キー (ステンレス)
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07175122
品番
8×7×50
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
形状
片丸キー
寸法b(mm)
8(-0.036〜0)
寸法L(mm)
50
寸法h(mm)
7(-0.09〜0)
材質
SUS304
規格
新JIS規格