サンコー(三甲)
サンボックス #26B
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
1個
1セット(12個)
1セット(10個)
色
クリーム
クリーム
グリーン
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(12個)
注文コード
07188842
品番
20190000CL202
参考基準価格(税別)
¥64,560
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
サンボックスサイズ一覧
色
クリーム
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
600×300×141
内寸(mm)
560×260×130
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
554×255×122
圧縮荷重(kN[kgf])
24.1(2460)
容量(L)
18.6
名入れ
なし
種別
#26B
材質
PP
形状
底面:SG(その他)
タイプ
ボックス:井桁積可能
フタ
なし
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×300×141
適合カード差し
片短辺3型(溶着)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
554×255×122
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
サンボックス 26A
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量2のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量3のご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量4のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量2のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量3のご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
沖縄地方
数量4のご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量2のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量3のご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量4のご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
離島
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000