サンコー(三甲)
サンボックス #36-2E
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
名入れ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
名入れ
なし
注文コード
07188885
品番
20351400BL510
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。
サンボックスサイズ一覧
用途
工業部品などの流通・保管容器
色
ライトブルー
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
592×384×100
内寸(mm)
543×343×94
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
533×333×86
圧縮荷重(kN[kgf])
25.5(2600)
容量(L)
17.1
名入れ
なし
種別
#36-2E
材質
PP
形状
底面:SB(格) (格子リブ)
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
592×384×100
適合カード差し
両短辺12型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
533×333×86
コンテナ種類
ベタ目
注意
※火気厳禁
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量2のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量3のご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量4のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量2のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量3のご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
沖縄地方
数量4のご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量2のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量3のご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量4のご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
離島
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000