アスベスト注意ステッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(10枚) 注文コード07197452 品番アスベスト-9
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

作業領域で石綿除去に伴い発生する石綿廃棄物は、すべて0.15mm厚のポリエチレン袋に入れ、バッグには1/3〜1/2程度つめ、飛散防止のため薬液を散布した後テープで密封。さらにデコンユニット内で二重にポリエチレン袋に入れ「アスベスト廃棄物」である表示をして搬出します。なおアスベスト廃棄物の保管場所には、そのことを表示する立札等を設ける必要があります。

文字内容注意 石綿廃棄物 取付方式ステッカー 材質エンビステッカー トラスコ品番814-8482 形状ステッカー サイズ75×125mm 質量(g)32 日本緑十字社品番033106

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする