CSH-30-R シャフトホルダ NBK(鍋屋バイテック会社) 07208065

CSH-30-R シャフトホルダ NBK(鍋屋バイテック会社) 07208065 CSH-30-R シャフトホルダ NBK(鍋屋バイテック会社) 07208065 CSH-30-R シャフトホルダ NBK(鍋屋バイテック会社) 07208065

シャフトホルダ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07208065 品番CSH-30-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,190
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

丸フランジタイプのシャフトホルダ。シャフトの固定などの用途にご使用下さい。軸穴加工済み(許容差H7)です。

付属品六角穴付き止めねじ 材質スティール(S45C) 質量(g)295 寸法H(mm)38 寸法D(Φmm)38 表面処理無電解ニッケルメッキ 寸法D1(Φmm)66 寸法T(mm)10 寸法P(mm)52 寸法h(mm)24 ねじ径MM6 寸法C(Φmm)6.6 軸穴径d(Φmm)30 軸穴径公差H7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07208047
2013-06-02
用途:
風力発電機のヨー軸支えに使用しました。

シャフトがしっかりと固定され、満足しています。但しまだ、機械的耐久性、耐腐食性など判りません。今後を楽しみにしています。

対象商品:
07208047
2012-01-30
用途:
回転物とシャフトの固定に使用

固定用六角ネジが使用中に緩み、回転体が回らないということが多々あり。メンテナンス上バラスこともあるので接着や溶接ができないためこれを選んだんですが、ちょっと残念。ただ 施工的には非常に簡単だった。

MonotaROからの回答

メーカーへ確認したところ、ご使用状況を詳しく確認させていただきたいとのことでした。
別途ご連絡させて頂きます。ご確認の程宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする