CSH-5-C シャフトホルダ NBK(鍋屋バイテック会社) 07208336

CSH-5-C シャフトホルダ NBK(鍋屋バイテック会社) 07208336 CSH-5-C シャフトホルダ NBK(鍋屋バイテック会社) 07208336 CSH-5-C シャフトホルダ NBK(鍋屋バイテック会社) 07208336

シャフトホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07208336 品番CSH-5-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。フランジ幅が小さく、取りつけスペースを小さくできます。シャフトの固定などの用途にご使用下さい。軸穴加工済み(許容差H7)です。

軸穴径d(Φmm)5 付属品六角穴付き止めねじ 材質スティール(S45C) 質量(g)8 寸法H(mm)12 寸法D(Φmm)10 寸法E(mm)18 表面処理無電解ニッケルメッキ 寸法D1(mm)25 寸法T(mm)3.5 寸法W(mm)10 寸法h(mm)7 ねじ径MM3 寸法C(Φmm)3.5 軸穴径公差H7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする