NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 直動部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の シャフトホルダ
シャフトホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07208406
品番
CSH-20-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,880
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。フランジ幅が小さく、取りつけスペースを小さくできます。シャフトの固定などの用途にご使用下さい。軸穴加工済み(許容差H7)です。
軸穴径d(Φmm)
20
付属品
六角穴付き止めねじ
材質
スティール(S45C)
質量(g)
110
寸法H(mm)
32
寸法F(mm)
22
寸法D(Φmm)
28
寸法E(mm)
31
表面処理
無電解ニッケルメッキ
寸法D1(mm)
50
寸法T(mm)
8
寸法W(mm)
32
寸法h(mm)
20
ねじ径M
M5
寸法C(Φmm)
5.5
軸穴径公差
H7