※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック ADNシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
55
注文コード
07210761
品番
PL030×055AD-N
参考基準価格(税別)
¥21,111
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・外径D
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
クリーンルームでの簡易防錆に適しています。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
公差
適合軸:h8
適合ボス穴:H8
伝達トルク(N・m[kgf・m])
784(80)
(スラスト荷重が0の場合)
スラスト荷重(kN[kgf])
54.2(5530)
(伝達トルクが0の場合)
外径D(Φmm)
55
寸法I(mm)
35
寸法L(mm)
40
軸径d(Φmm)
30
全長(mm)
46
質量(kg)
0.46
種類
締結具
使用温度範囲(℃)
-30〜200
ボルト
M6×30
ボルト数
8
軸側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
171(17.5)
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
93(9.5)
表面粗さ(S)
12以下
締付トルク(N・m[kgf・m])
16.7(1.7)