※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック ELシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
16
注文コード
07210883
品番
PL013×016E
参考基準価格(税別)
¥1,244
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
外径・外径D
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
非常にコンパクトで軽量です。
最適な設計ができます。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
伝達トルク(N・m[kgf・m])
11.6(1.18)
(スラスト荷重が0の場合)
スラスト荷重(kN[kgf])
1.77(181)
(伝達トルクが0の場合)
公差
適合軸:h6(Φ10〜Φ38)、h8(Φ40〜Φ150)
適合ボス穴:H7(Φ10〜Φ38)、H8(Φ40〜Φ150)
種類
締結具
軸径d(Φmm)
13
外径D(Φmm)
16
全長(mm)
4.5
軸側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
98(10)
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
79(8.1)
使用温度範囲(℃)
-30〜200
表面粗さ(S)
6以下
初期加圧力(kN[kgf])
4.7(480)
有効加圧力(kN[kgf])
8.0(820)
寸法L(mm)
3.7
質量(g)
2.3