※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック ELシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
18
注文コード
07210892
品番
PL014×018E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥978
この商品は
外径・外径D
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
非常にコンパクトで軽量です。
最適な設計ができます。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
伝達トルク(N・m[kgf・m])
19.2(1.96)
(スラスト荷重が0の場合)
スラスト荷重(kN[kgf])
2.74(280)
(伝達トルクが0の場合)
公差
適合軸:h6(Φ10〜Φ38)、h8(Φ40〜Φ150)
適合ボス穴:H7(Φ10〜Φ38)、H8(Φ40〜Φ150)
種類
締結具
軸径d(Φmm)
14
外径D(Φmm)
18
全長(mm)
6.3
軸側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
98(10)
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
76(7.8)
使用温度範囲(℃)
-30〜200
表面粗さ(S)
6以下
初期加圧力(kN[kgf])
8.1(830)
有効加圧力(kN[kgf])
12.3(1260)
寸法L(mm)
5.3
質量(g)
4.83
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07210892
PL014×018E
46893856
PL014-018E
パワーロック ELシリーズ
椿本チエイン
1個
¥
919
税込
¥
1,011
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です