※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック ELシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
25
注文コード
07210901
品番
PL020×025E
参考基準価格(税別)
¥1,289
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
外径・外径D
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
非常にコンパクトで軽量です。
最適な設計ができます。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
伝達トルク(N・m[kgf・m])
39.2(4)
(スラスト荷重が0の場合)
スラスト荷重(kN[kgf])
3.92(400)
(伝達トルクが0の場合)
公差
適合軸:h6(Φ10〜Φ38)、h8(Φ40〜Φ150)
適合ボス穴:H7(Φ10〜Φ38)、H8(Φ40〜Φ150)
種類
締結具
軸径d(Φmm)
20
外径D(Φmm)
25
全長(mm)
6.3
軸側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
98(10)
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
78(8)
使用温度範囲(℃)
-30〜200
表面粗さ(S)
6以下
初期加圧力(kN[kgf])
11.9(1210)
有効加圧力(kN[kgf])
17.6(1800)
寸法L(mm)
5.3
質量(g)
8.26