椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック ELシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
28
注文コード
07210917
品番
PL024×028E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,022
この商品は
外径・外径D
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
非常にコンパクトで軽量です。
最適な設計ができます。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
伝達トルク(N・m[kgf・m])
56.8(5.8)
(スラスト荷重が0の場合)
スラスト荷重(kN[kgf])
4.70(480)
(伝達トルクが0の場合)
公差
適合軸:h6(Φ10〜Φ38)、h8(Φ40〜Φ150)
適合ボス穴:H7(Φ10〜Φ38)、H8(Φ40〜Φ150)
種類
締結具
軸径d(Φmm)
24
外径D(Φmm)
28
全長(mm)
6.3
軸側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
98(10)
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
84(8.6)
使用温度範囲(℃)
-30〜200
表面粗さ(S)
6以下
初期加圧力(kN[kgf])
8.2(840)
有効加圧力(kN[kgf])
21.2(2160)
寸法L(mm)
5.3
質量(g)
7.85
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07210917
PL024×028E
46893935
PL024-028E
パワーロック ELシリーズ
椿本チエイン
1個
¥
989
税込
¥
1,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です