※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック EFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
45
注文コード
07211075
品番
PL040×045EF
参考基準価格(税別)
¥9,644
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
外径・外径D
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
センタリング機能があります。
シンプルな構造です。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
公差
適合軸:h8
適合ボス穴:H8
伝達トルク(N・m[kgf・m])
725(74.0)
(スラスト荷重が0の場合)
スラスト荷重(kN[kgf])
36.1(3680)
(伝達トルクが0の場合)
外径D(Φmm)
45
寸法D1(Φmm)
50
寸法D2(Φmm)
59
寸法D3(Φmm)
71
寸法L(mm)
20.0
寸法L2(mm)
25.5
寸法L3(mm)
10
寸法L4(mm)
2.5
軸径d(Φmm)
40
全長(mm)
41.5
質量(kg)
0.33
種類
締結具
使用温度範囲(℃)
-30〜200
ボルト
M6×28
ボルト数
6
軸側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
180(18.4)
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
161(16.4)
表面粗さ(S)
12以下
締付トルク(N・m[kgf・m])
13.7(1.4)