MA-10-23 メカロック MAタイプ アイセル 07211443

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MA-10-23 メカロック MAタイプ アイセル 07211443
MA-10-23 メカロック MAタイプ アイセル 07211443
MA-10-23 メカロック MAタイプ アイセル 07211443

メカロック MAタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード07211443品番MA-10-23
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

摩擦締結で高精度の取付けを実現!
内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。
ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。
締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。
製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。
内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。

用途
シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
適合ハブ最小外径(Φmm)
37(降伏点応力(Mpa):206、材質:FC350、S10C、SUS304)
37(降伏点応力(Mpa):225、材質:S15C)
35(降伏点応力(Mpa):245、材質:S20C)
34(降伏点応力(Mpa):274、材質:S30C、SUS201)
33(降伏点応力(Mpa):294、材質:S35C)
33(降伏点応力(Mpa):343、材質:S45C、SUS410)
32(降伏点応力(Mpa):392、材質:S55C、SUS403)
30(降伏点応力(Mpa):441、材質:SUS420)
外径A(Φmm)25.5外径D(Φmm)23寸法L2(mm)14.8寸法L3(mm)12.8寸法L4(mm)9.5P.C.D(mm)17.5全長L(mm)18.8トラスコ品番219-8941種別センタリング材質炭素鋼質量(g)40タイプスタンダードタイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200ボルト長さ(mm)12ボルト径M4適合軸径(Φmm)10ボルト数4最大許容トルク(N・m)25許容スラスト(N)5.6×103ハブ側面圧(MPa)96軸側面圧(MPa)186ボルト締付トルク(N・m)3.9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07211556
2017-12-13
用途: 軸とハブの締結の定番

キー溝加工不要、表面性状も極端に高くなくても使える、組付け位置&角度が自由、取り付け取り外しに特殊な工具が不要、もう使わない手は無いですよね。
デメリットはハブ径が大きくなる、サイズが大きくなるとネジの本数が増えるので手間、位でしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする