※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MA-42-64 メカロック MAタイプ アイセル 07211635 MA-42-64 メカロック MAタイプ アイセル 07211635 MA-42-64 メカロック MAタイプ アイセル 07211635

メカロック MAタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径A(Φmm)69 注文コード07211635 品番MA-42-64
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は外径A・内径など35種類から選べます 他の種類を見る

摩擦締結で高精度の取付けを実現!
内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。
ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。
締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。
製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。
内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。

適合ハブ最小外径(Φmm)
133(降伏点応力(Mpa):206、材質:FC350、S10C、SUS304)
127(降伏点応力(Mpa):225、材質:S15C)
121(降伏点応力(Mpa):245、材質:S20C)
115(降伏点応力(Mpa):274、材質:S30C、SUS201)
110(降伏点応力(Mpa):294、材質:S35C)
102(降伏点応力(Mpa):343、材質:S45C、SUS410)
95(降伏点応力(Mpa):392、材質:S55C、SUS403)
92(降伏点応力(Mpa):441、材質:SUS420)
外径A(Φmm)69 外径D(Φmm)64 寸法L2(mm)31 寸法L3(mm)27 寸法L4(mm)20.5 P.C.D(mm)55.4 全長L(mm)37 用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として トラスコ品番219-9301 種別センタリング 材質炭素鋼 質量(g)405 タイプスタンダードタイプ 種類締結具 使用温度範囲(℃)-40〜+200 ボルト長さ(mm)20 ボルト径M6 適合軸径(Φmm)42 ボルト数10 最大許容トルク(N・m)850 許容スラスト(N)40.2×103 ハブ側面圧(MPa)114 軸側面圧(MPa)156 ボルト締付トルク(N・m)15.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07211556
2017-12-13
用途:
軸とハブの締結の定番

キー溝加工不要、表面性状も極端に高くなくても使える、組付け位置&角度が自由、取り付け取り外しに特殊な工具が不要、もう使わない手は無いですよね。
デメリットはハブ径が大きくなる、サイズが大きくなるとネジの本数が増えるので手間、位でしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする