曜日別特売
MDS-19C-8-8 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07222625

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDS-19C-8-8 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07222625
MDS-19C-8-8 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07222625

カプリコン・ミニ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)8
8
5
7
4
6
10
11
12
6.35
9
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
28
30
軸穴径D2(Φmm)8
8
4
6
7
10
11
12
6.35
9
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
28
30
外径A(Φmm)19
全長W(mm)20
内容量1個注文コード07222625品番MDS-19C-8-8
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。
高トルク・高ねじり剛性・高応答。
バックラッシュ0。
全長が短いコンパクト設計。
2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。
正転・逆転の特性は同一です。
サーボモータ対応。

外径A(Φmm)19寸法F(mm)2.5寸法G(mm)6.5寸法L(mm)8寸法c(Φmm)62.5軸穴径D1(Φmm)8軸穴径D2(Φmm)8全長W(mm)20常用トルク(N・m)0.7許容偏角(°)0.7最高回転数(min-1[r.p.m])33000許容偏心(mm)0.02付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017質量(g)9種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)8最大トルク(N・m)1.5表面処理ハブ部:アルマイト処理慣性モーメント(kg・m2)6.3×10-7ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304適合軸公差h6およびh7(推奨)静的ねじりばね定数(N・m/rad)280材質(ピン)ステンレス(SUS303)軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)0.5
注意
※慣性モーメントおよび質量は最大軸穴径での値です。
※負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする