ステンレス製固定脚 KGS型支持脚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番858-4254 呼び高さ(mm)650 注文コード07224473 品番KGS-4065
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はトラスコ品番・呼び高さなど105種類から選べます 他の種類を見る

ローラコンベヤ用のステンレス脚です。軽荷重および中荷重用です。

用途樹脂、ステンレスコンベヤ用脚 トラスコ品番858-4254 材質ステンレス製 質量(kg)4.4 高さ調整範囲(mm)90 呼び高さ(mm)650
注意
※注文時にローラ幅をご指定下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする