※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KGS-80100 ステンレス製固定脚 KGS型支持脚 三鈴工機 07224848 KGS-80100 ステンレス製固定脚 KGS型支持脚 三鈴工機 07224848

ステンレス製固定脚 KGS型支持脚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番127-3569 注文コード07224848 品番KGS-80100
参考基準価格(税別)¥40,600 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はトラスコ品番・呼び高さなど105種類から選べます 他の種類を見る

ローラコンベヤ用のステンレス脚です。軽荷重および中荷重用です。

用途樹脂、ステンレスコンベヤ用脚 トラスコ品番127-3569 材質ステンレス製 ローラー上面高さ(mm)1000±45 適合ローラー幅(mm)800
注意
※注文時にローラ幅をご指定下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする