曜日別特売
ー キッチンハイター 花王 07226708

キッチンハイター

(73件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(2500mL×4個)
内容量1箱(2500mL×4個)注文コード07226708品番ー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
¥3,098

・厨房の除菌・漂白・消臭に。界面活性剤を配合した塩素系除菌漂白剤です。
・台所用洗剤では落ちない、ふきん・まな板などのシミ汚れ・黄ばみ汚れをきれいに落とします。ふきん・まな板などの除菌・消臭にもすぐれた効果を発揮。
・食器の黒ずみ・シミ・茶シブ等の漂白に。キッチンハイターを薄めた液で拭いて、ドアノブや取っ手などのウイルス除去※にも。
※すべてのウイルスを除去するわけではありません。次亜塩素酸ナトリウム配合

用途
除菌漂白剤
注意
※〔使用上の注意〕
※用途外に使わない。
※子供の手の届く所に置かない。
※認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、本品の置き場所・漂白中の食器などの取り扱いに注意する。
※原液で使わない。
※熱湯で使わない。
※作業時は保護メガネ及び炊事用手袋を着用する。
※キャップを開ける時に原液が飛び出るおそれがある。また容器を移動する時は、キャップをしっかり閉める。緩んでいると、液がはねて目や皮ふにつくおそれがある。
※他の洗剤などと併用しない。
※酸性タイプの製品や塩素系の排水口ヌメリ取り剤・生ごみ・食酢・アルコールと混ざらないようにする。有害なガスが発生して危険。
※水や他のものを入れたり、他の容器につめかえたりしない。破裂することがある。
※酸素系漂白剤と併用すると効果が落ちる。
※衣類や敷物や家具に液がつくと脱色するので注意する。
※直射日光を避け、高温の所に置かない。
※倒して保管しない。
※使い終わった容器は水で洗い、つぶしてボトルの空気を抜き、キャップを閉める。
〔応急処置〕
※目に入った時は、失明のおそれがある。こすらず直ちに流水で15分以上洗い流し、痛みや異常がなくても直後に必ず眼科医の診断を受ける。
※万一、有害な塩素ガスを吸い込んだ場合には、直ちに患者を風通しのよい場所に避難させ、安静にした後に速やかに医師の診断を受ける。手当てが遅れると生命にかかわるおそれがある。
※飲み込んだ時は、直ちに多量の水や牛乳を飲ませる。無理に吐かせないで、速やかに医師の診断を受ける。
※皮ふについた時は、直ちに多量の水で充分洗い流す。手当てが遅れると炎症をおこすことがある。異常が残る場合は、皮ふ科医の診断を受ける。
※使用中、目にしみたり、せき込んだり、気分が悪くなった時は、使用をやめてその場から離れ、洗眼、うがいなどをする。
※受診時は本品またはSDSを持参する。

商品説明動画

まとめて除菌で効率アップ!キッチンハイター業務用を使ったグラスの除菌方法
この動画は、4人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:73 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-24
用途: 消毒
自動車・二輪車・自転車関連業

大雨による浸水で床が水浸しになり、消毒した方がよいとのことでこちらを購入しました。一番小さいサイズを購入しましたが、何倍にも薄めるので1回の使用量が少なく、1本で長持ちするのでありがたいです。
目安の量も記載してあり、キャップ〇杯分と表記があるので分かりやすいです。

1人が参考にしています
2026-10-07
用途: 食器周りの消毒

食器周りの消毒に定期的につけ置きしたりして使っています。つけ置き消毒することで網など楽ちんです

2026-08-07
用途: 飲食店で使用

定番です。
まな板やフキンなどの消毒はやはりこれです。
もっと大きいサイズもありますが、1500mlくらいが丁度いいです。

2026-08-02
用途: 漂白、除菌等に使っています。
その他業種

まな板、キッチン用品には、よく漂白、除菌で重宝しています。汚れも良く落ちて、清潔感を保持しています。リピしています。

対象商品 : 15431074
2026-03-09
用途: まな板の殺菌漂白
飲食業

安定の効果と使いやすさでいつも使っています。
素手につくと一発で皮膚が荒れるのでその点は要注意です。

対象商品 : 23519098
2026-01-23
用途: コーヒーカップの漂白

ほんの少量に水を足してしばらく放置するだけでとても綺麗になります。いつも使っていますので、リピートですが、こちらで購入したのは初めてです。

2025-11-20
用途: 除菌・漂白等
株式会社 アネックス ラボ 様(医療・福祉・介護関連業)

漂白剤と云えば安心の企業のKAO-
色々な除菌・掃除の万能選手

対象商品 : 34693897
2025-08-17
用途: 家庭のキッチン用品消毒、浴室のカビ洗浄
その他業種

大容量サイズなのでなかなか無くなりません。カビやシミ汚れ、茶渋等、頑固な汚れはつけおきでスッキリきれいになります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする