三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの スリットタイプ
ヘリカルカップリング(1441モデル)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07228514
品番
1441(5-5)
参考基準価格(税別)
¥9,590
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。
本体にステンレス材を用いて耐食性を向上させました。
適合
ステッピングモータ
サーボモータ
検出器
寸法C(mm)
2.5
外径D(Φmm)
15.8
軸穴径d1(Φmm)
5
軸穴径d2(Φmm)
5
全長L(mm)
20
許容トルク(N・m)
0.8
常用トルク(N・m)
0.4(正逆回転使用時は、常用トルク値の1/2になります。)
許容偏角(°)
5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
許容偏心(mm)
0.25
その他
相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。
質量(kg)
0.022
材質(本体)
SUS304相当品
種類
スリットタイプ
使用温度範囲(℃)
-40〜120
表面処理
ねじ:黒染め処理
材質(ねじ部)
SCM435
ねじ径M
M3
締付トルク(N・m)
0.7
慣性モーメント(kg・m
2
)
9.82×10
-7
ねじりばね定数(N・m/rad)
21.2
バックラッシ
ゼロ
軸方向変位(mm)
±0.12