・【調整可能なDC電源】:0~30Vの電圧および0~10Aの電流範囲で調整可能な直流安定化電源です。精度は0.1V、0.01Aで、3桁のLEDディスプレイにより、暗い場所でも電圧と電流の値をより正確に読み取ることができます(入力電圧:110V AC±10%)。
・【C.C/C.V】:定電圧・定電流動作モード(C.C.、C.V.自動変換)により、小型・軽量ながら安定した出力を行います。
CVモード:接続機器が実際に必要とする電流出力に応じた電圧を表示します。
CCモード:CCモード移行後は設定に応じた電流を表示し、接続された負荷の実インピーダンスに応じた電圧を表示します。
・【複数の保護機能】:過電流保護(OCP)、過熱保護(OTP)、過電圧保護(OVP)、短絡(ショート)保護、および逆接続防止機能を搭載しており、大切なデバイスをダメージから確実に守ります。また、内蔵サーモセンサーによるインテリジェントな温度制御により、動作音(ノイズ)を低減し製品寿命を延ばします。
・【幅広い用途】:DIY電子開発、電子製品の製作、家電の試験・保守、電気保守、エージング試験、LED照明、車載用電子機器、研究室での実験など、多彩なシーンで活躍します。
・【付属品】:SKY TOPPOWER DC安定化電源(30V/10A)本体、電源コード、ワニ口クリップケーブル一式、ユーザーマニュアル(取扱説明書)が同梱されています。