・【充電インジケーター搭載(2024年最新機能)】:直流安定化電源に充電通知用インジケーターが追加されました。「Battery」ボタンを押すとパネルの指示ランプが点灯します。バッテリーが正しく接続されていない場合や充電不要な場合は「check」ランプが点灯して「output」ボタンが無効化されます。正常な充電中は「charging」が点灯し、充電が完了すると「full」ランプが点灯して出力をオフにできるようになります。充電プロセスの状態がひと目でわかり、安全な作業をサポートします。
・【ハイパワー急速充電&多重保護機能】:入力電圧100V±10%(対応周波数50/60Hz)に対応。最大定格電圧30Vにより6V/12V/24Vバッテリーの充電が可能です。最大20Aの定格電流と最高600Wの出力でスピーディーに充電します。さらに過熱保護、過電流保護、短絡保護などの各種保護機能を搭載しており、より安全・安心にご使用いただけます。
・【便利な3組のメモリー機能で設定時間を短縮】:高出力の可変直流安定化電源に3つのメモリーボタン(M1/M2/M3)を搭載。初回使用時にボタンを押してお好みの電圧・電流を設定し、再度ボタンを押すことで最大3設定までデータを保存できます。次回使用時は該当するボタンを押すだけで簡単に設定が呼び出せるため、再調整の手間が省けて大変便利です。
・【OCP(過電流保護)機能のアップデート】:独立した「OCP」ボタンを新設し、過電流保護機能を強化しました。OCP機能を有効にしておくと、短絡(ショート)発生時にLED画面が自動で「OCP」表示に切り替わり出力を自動停止します。電源本体や接続機器を保護し、より安全な作業環境を提供します。
・【精密的確なエンコーダー調整・出力スイッチ・ロック機能】:高精度なエンコーダーつまみを採用し、0.01V/0.001A単位での精密な設定変更が可能です。出力ON/OFFスイッチを搭載しているため、設定完了後に安全に出力を開始できます。また、操作パネルのロックボタンにより使用中の誤操作や不要な接触を防ぎ、安心して作業が行えます。