曜日別特売
STP3005D-00 安定化電源 SELECTED BY MARINTEC 07231520

安定化電源

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
07231520
品番
STP3005D-00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

・【直流安定化電源】:電子工作や実験に最適な、高精度な30V/5A直流安定化電源です。0~30Vの電圧と0~5Aの電流範囲で広範かつ細やかな調整が可能で、電圧精度0.1V、電流精度0.01Aという高い精度を実現しています。大型の3桁LEDディスプレイにより、明るい場所でも暗い場所でも視認性が高く、大きくて掴みやすいノブで必要な電圧・電流を素早く設定できます。
・【C.V.&C.C.自動変換】:定電圧(C.V.)および定電流(C.C.)モードが負荷状況に応じて自動的に切り替わります。設定された電流制限値以下では安定した電圧を供給し、それを超えると自動的にC.C.モードへ移行して電圧を降下させ、接続機器を保護します。動作モード(CV/CC)や設定値が一目で把握できるため、直感的な操作が可能です。
・【優れた安全性と信頼性】:研究室でも安心してお使いいただける設計です。標準装備の接地端子により安全性を高めているほか、過電流、過熱、過電圧、短絡(ショート)、逆接続など、6大保護機能を搭載しています。さまざまなリスクから大切なデバイスをしっかりと守り、長期にわたる安定稼働を実現します。
・【冷却ファンによる安定性能】:内蔵の冷却ファンと優れた放熱性能を持つ筐体により、長時間の使用でも安定した動作を維持します。サーモセンサーによるインテリジェントな温度制御で動作音(ノイズ)を低減しつつ、製品寿命の向上を図っています。
・【小型・軽量設計】:コンパクトなサイズ(30×12.7×18.3 cm)かつ1.5kg未満の軽量設計で、優れた携帯性を誇ります。デスクトップでの作業はもちろん、外出先への持ち運びなど、ワークスタイルに柔軟に対応します。
・【幅広い用途に対応】:電子部品のテスト、回路開発、研究室での実験、DIY電子工作、電子・通信機器のメンテナンス、LED照明の製作、車載用電子機器の修理、製造ラインでの検査、バッテリーの充電など、多彩なシーンで活躍します。ITプロフェッショナルやDIY愛好家へのギフトとしても最適で、初心者の方でも安心して電子工作を楽しめます。
・【付属品】:本体(SKY TOPPOWER DCベンチ電源)に加え、電源コード、ワニ口クリップケーブル一式、ユーザーマニュアル(取扱説明書)が同梱されており、お手元に届いてすぐにご使用いただけます。

注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする