本体

バイク用リン酸鉄リチウムイオンバッテリー 7A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07235780 品番MCB-700012H01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
質量(kg)1.3 電圧(V)12.8 バッテリー容量(Ah)7 材質(カバー)高硬度ABSカバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.7×24.3×11.4 消費電力量(Wh)89.6 CCA(アンペア)280 アンペアCA:560

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする