曜日別特売
KAC2845E-WH 森田アルミ工業 天井付け物干し kacu(カク) 森田アルミ工業 07242686

 

KAC2845E-WH 森田アルミ工業 天井付け物干し kacu(カク) 森田アルミ工業 07242686
KAC2845E-WH 森田アルミ工業 天井付け物干し kacu(カク) 森田アルミ工業 07242686
KAC2845E-WH 森田アルミ工業 天井付け物干し kacu(カク) 森田アルミ工業 07242686
KAC2845E-WH 森田アルミ工業 天井付け物干し kacu(カク) 森田アルミ工業 07242686
KAC2845E-WH 森田アルミ工業 天井付け物干し kacu(カク) 森田アルミ工業 07242686
KAC2845E-WH 森田アルミ工業 天井付け物干し kacu(カク) 森田アルミ工業 07242686
KAC2845E-WH 森田アルミ工業 天井付け物干し kacu(カク) 森田アルミ工業 07242686
KAC2845E-WH 森田アルミ工業 天井付け物干し kacu(カク) 森田アルミ工業 07242686
KAC2845E-WH 森田アルミ工業 天井付け物干し kacu(カク) 森田アルミ工業 07242686

森田アルミ工業 天井付け物干し kacu(カク)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
07242686
品番
KAC2845E-WH
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干です!
天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。
壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線!
丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。
インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。
洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。
丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
衝撃を吸収する構造
kacuはブラケット部分の構造により少し可動する仕様です。
それは日々の洗濯物による振動や不意の衝撃を吸収するため。
天井ブラケットに内蔵されたクッションでkacuから住宅天井へ伝わる振動を軽減します。
大切な住まいとkacuを長く使ってほしいという思いから生まれた構造です。
クッションによる可動範囲
規格サイズ可動範囲(参考値)
H400 17~25mm
H450 19~28mm
H500 21~31mm
H550 24~34mm
ブラケット及び部材の交差や組み付け具合により、可動範囲に多少の誤差、ばらつきがあります。

用途
リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど
注意
※施工上のご注意
※不適切な施工は、落下の事故や建物への損傷を招く恐れがあります。
※施工後の部材・部品の損傷については責任を負いかねますので、作業前に必ず部材の状態をご確認ください。
※天井への取付作業、転倒や落下の危険を避けるため、必ず2人以上で行ってください。
※頭をぶつけるような高さには、取り付けないでください。
※ブラケットは必ず木下地(野縁・柱・間柱)のある位置に固定してください。また、施工前に、木下地自体に製品と荷重を支える十分な強度があることを確認してください。
※RC天井や石膏ボードのみの場所には絶対に取り付けないでください。
※屋外や水がかかる場所には絶対に取り付けないでください。
※組立部品やボルト・ねじはメーカー指定品以外のものを使用しないでください。
※施工は必ず専門業者で行ってください。
※天井へ取り付ける際は、幅75mm以上の野縁、もしくは野縁同士の間にしっかり固定した厚さ12mm以上の合板に取り付けてください。
※L字ジョイント、T字ジョイントの組立・取付の際にインパクトドライバーを使用しないでください。
※使用上のご注意
※1スパン(横部材1本あたり)の最大荷重は10kgまで、E型の場合は製品全体で15kgまでとなります。
※取付面への不可を軽減させるブラケットの機構により、物干し本体が揺れて止まります。
※製品の破損やケガの原因となりますので、以下の行為はおやめください。
※・ぶら下がるなど、物干し以外の用途で使用しないでください。
※・製品の分解や改造を行わないでください。
※・メーカー指定の付属品以外のものを取り付けないでください。
※・製品に強い衝撃を与えないでください。また、可動範囲を超えるような力を加えないでください。
※火災の原因になるため、洗濯物の下にストーブなどの暖房器具を置かないでください。
※使用前に、各部がきちんと組み立てられているか確認してください。
※安全のため、定期的に各部のネジにゆるみがないか確認し、締め直してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする